2308-M
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00140407
N° MFR2308-M
Prix851.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 33 mm, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00140407
N° MFR2308-M
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
Prix851.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2308-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801484596
  • Poids
    2.22 lb
  • Description
    2308-M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2308-M
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13400 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2308-M offre un alésage droit de 40 mm, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 33 mm pour les machines de taille moyenne.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues