2312K.TV.C3

FAG (Schaeffler)
2312K.TV.C3

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 60 mm, diamètre extérieur 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00140414
N° MFR2312K.TV.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2312K.TV.C3

Roulement à billes auto-alignant à double rangée - conique 1:12, DI 60 mm, diamètre extérieur 130 mm, largeur 46 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00140414
N° MFR2312K.TV.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2312K BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    2300
  • Description
    2312K BRG
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2312K.TV.C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    88500 lbf
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2312K.TV.C3 Le roulement comporte un 1:12 alésage conique de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 46 mm; pour une machinerie rotative fiable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues