XU080149
Roulement à rouleaux croisés - Série XU, 4.0000 po de diamètre d’alésage, 7.7500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI00140427
N° MFRXU080149
Prix6,484.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisés - Série XU, 4.0000 po de diamètre d’alésage, 7.7500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI00140427
N° MFRXU080149
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
Votre prix6,484.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XU080149

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    32500 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    XU
  • CUP_NON
    4012802137606
  • Poids
    9.50 lb
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif