Motion
2317-K-M-C3

FAG (Schaeffler)
2317-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 180 mm, largeur 60 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00140436
N° MFR2317-K-M-C3
Prix2,985.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
2317-K-M-C3

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 180 mm, largeur 60 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00140436
N° MFR2317-K-M-C3
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
Votre prix2,985.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2317-K-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale), P0
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    23
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4012801192620
  • Poids
    15.38 lb
  • Description
    2317-K-M-C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2317-K-M-C3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    51000 N
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Description longue
    2317-K-M-C3 offre un 1:12 alésage conique de 85 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 60 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues