Motion
SALKAC 8 M

SKF
SALKAC 8 M

SALKAC - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00140460
N° MFRSALKAC 8 M
Prix110.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SALKAC 8 M

SALKAC - Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00140460
N° MFRSALKAC 8 M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SALKAC 8 M

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de fil
    M
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    8.0 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Diamètre de la tête
    25 mm
  • Normes respectées
    DIN 3405:1986, ISO 12240-4:1998
  • Série
    SALKAC
  • CUP_NON
    7316577025654
  • Poids
    0.11 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues