Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SALKAC 18 M

Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : qualité industrielle, diamètre de l’alésage : 18 mm, type affleurant
N° D’ARTICLE MI00140471
N° MFRSALKAC 18 M

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SALKAC 18 M

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Qualité industrielle
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier thermotraitable C35N / Enduit de zinc et chromé
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone chromé/Moulé et poli
  • Matériel de course
    Bronze étain
  • CUP_NON
    7316577291523
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M18x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues