Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filM
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Capacité de charge dynamique radiale46200 N
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °C
- Diamètre de la tête60 mm
- Diamètre de la bille42.86 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille94 mm
- Hauteur totale124 mm
- Longueur du filetage de la tige57 mm
- SériePDV
- CUP_NON4549557049651
- Catalogue du fabricant
- Poids1.43 lb
- Diamètre extérieur maximal60 mm
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetageM24 x 2
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation