PHS5ECL
PHS5ECL
N° D’ARTICLE MI00140484
N° MFRPHS5ECL
Prix47.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PHS5ECL
N° D’ARTICLE MI00140484
N° MFRPHS5ECL
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
Prix47.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PHS 5 ECL EXTRÉMITÉ TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    5 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M5
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 150 °C
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Série
    PHS...EC
  • CUP_NON
    4549557048302
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.04 lb
  • Diamètre extérieur maximal
    16 mm
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M5x0.8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif