7008 DAA/P4AQBCB

SKF
7008 ACD/P4AQBCB

Palier à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 68 mm, Largeur de 60 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI00140508
N° MFR7008 ACD/P4AQBCB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7008 ACD/P4AQBCB

Palier à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 68 mm, Largeur de 60 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI00140508
N° MFR7008 ACD/P4AQBCB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7008 ACDP4A QBCB XTRA PREC QUADRUPLE ENSEMBLE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Tandem dos à dos
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    10.4 kN
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    60 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    70
  • Poids
    1.78 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577729897
  • CUP_NON
    7316577729897
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7008 ACDP4A QBCB XTRA PREC QUADRUPLE ENSEMBLE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif