Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7009 ACD/P4AQBCC

Palier à contact angulaire - Alésage de 45 mm, D.E. de 75 mm, Largeur de 64 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI00140510
N° MFR7009 ACD/P4AQBCC

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7009 ACDP4A QBCC XTRA PREC JEU QUADRUPLE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Tandem dos à dos
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    21.6 kN
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    64 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    70
  • Poids
    2.15 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570784435
  • CUP_NON
    7316570784435
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7009 ACDP4A QBCC XTRA PREC JEU QUADRUPLE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues