Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7015 ACD/P4AQBCA

Palier à contact angulaire - Alésage de 75 mm, D.E. de 115 mm, Largeur de 20 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI00140516
N° MFR7015 ACD/P4AQBCA

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7015 ACDP4A QBCA XTRA PREC QUADRUPLE ENSEMBLE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    46.5 kN
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    70
  • Poids
    6.06 lb
  • CUP_NON
    7316577732095
  • Description
    7015 ACDP4A QBCA XTRA PREC QUADRUPLE ENSEMBLE
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues