N1014K.M1.PDR

FAG (Schaeffler)
N1014K.M1.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 110 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00140535
N° MFRN1014K.M1.SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
N1014K.M1.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 110 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00140535
N° MFRN1014K.M1.SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N1014-K-M1-SP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    N10
  • CUP_NON
    4012801174824
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues