Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Diamètre extérieur2.0470 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.5910 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure0.8440 po
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Numéro CUP du fabricant087796099173
- CUP_NON087796099173
- Poids0.50 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille