Aperçu
Description du fabricant
RA108DD FS171 BRG
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure30.18 mm
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieRA-RR
- CUP_NON087796226784
- Poids1.58 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité