Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau19 mm
- Diamètre à l’alésage6 mm
- Largeur du rouleau19 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale839 lbf
- Capacité de charge statique radiale920 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.15500 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.5120 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRR 6
- Numéro CUP du fabricant726166051570
- CUP_NON726166051570
- Poids0.06 lb