MCYRR 8
Rouleau de fourche 24 mm de diamètre, alésage de 8 mm, largeur de rouleau de 24 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140572
N° MFRMCYRR 8
Prix91.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 24 mm de diamètre, alésage de 8 mm, largeur de rouleau de 24 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140572
N° MFRMCYRR 8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix91.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYRR-8
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    24 mm
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1279 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1450 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    0.6300 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYRR 8
  • Numéro CUP du fabricant
    726166051945
  • CUP_NON
    726166051945
  • Poids
    0.51 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif