Aperçu
Description du fabricant
CHAMP DE CAM MÉTRIQUE MYR-10
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau30 mm
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Largeur du rouleau14 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Nombre de lignes1
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureScellé
- ECCN2A001.b
- Capacité de charge dynamique radiale8100 N
- Capacité de charge statique radiale9700 N
- Matériau du rouleauAcier de roulement à haute teneur en alliage
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Numéro de pièce OEMMYR-10
- SérieEmpiècement métrique de la série MYR
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMYR-10
- Numéro CUP du fabricant651041117457
- CUP_NON651041117457
- Code d’harmonisation8482400000
- Poids0.162995594713656 lb
- Renseignements générauxune gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Longueur du filetage0
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerAftermarket Parts
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSMITH BEARING, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature