MCYRR 12

McGill (RRX)
MCYRR 12

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 32 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140578
N° MFRMCYRR 12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYRR 12

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage de 12 mm, largeur de rouleau de 32 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140578
N° MFRMCYRR 12
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYRR-12
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur du rouleau
    32 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2711 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2050 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    8100 tr/min
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    0.8270 po
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYRR 12
  • Numéro CUP du fabricant
    726166052645
  • CUP_NON
    726166052645
  • Poids
    0.16 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif