NATR15
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00140581
N° MFRNATR15
Prix118.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 18 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00140581
N° MFRNATR15
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
Votre prix118.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATR15

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3150 lbf
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    NATR
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802057362
  • CUP_NON
    4012802057362
  • Poids
    0.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif