MCYRR 15

McGill (RRX)
MCYRR 15

Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 35 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140582
N° MFRMCYRR 15
Prix378.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYRR 15

Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 35 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140582
N° MFRMCYRR 15
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
Prix378.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYRR-15
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    3575 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYRR 15
  • Numéro CUP du fabricant
    726166052966
  • CUP_NON
    726166052966
  • Poids
    0.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif