Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau16 mm
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Largeur du rouleau16 mm
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale771 lbf
- Capacité de charge statique radiale760 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.19500 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.4330 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRR 5 SX
- Numéro CUP du fabricant726166051365
- CUP_NON726166051365
- Poids0.45 lb