MCYRR 8 SX

McGill (RRX)
MCYRR 8 SX

Rouleau à fourche plate - 24 mm de diamètre, 8 mm d’alésage, 24 mm de largeur, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140592
N° MFRMCYRR 8 SX
Prix97.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYRR 8 SX

Rouleau à fourche plate - 24 mm de diamètre, 8 mm d’alésage, 24 mm de largeur, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140592
N° MFRMCYRR 8 SX
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
Votre prix97.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYRR-8-SX
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    24 mm
  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    1450 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYRR 8 SX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166052072
  • CUP_NON
    726166052072
  • Poids
    0.10 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif