Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau24 mm
- Diamètre à l’alésage8 mm
- Largeur du rouleau24 mm
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale1279 lbf
- Capacité de charge statique radiale1450 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.12500 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.6300 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRR 8 X
- Numéro CUP du fabricant726166051990
- CUP_NON726166051990
- Poids0.09 lb