Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau47 mm
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Largeur du rouleau47 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale25 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3991 lbf
- Capacité de charge statique radiale6700 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.3900 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.1810 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRR 20 X
- Numéro CUP du fabricant726166053727
- CUP_NON726166053727
- Poids0.62 lb