KRV16-X-PP
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00140616
N° MFRKRV16-X-PP
Prix138.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00140616
N° MFRKRV16-X-PP
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
Prix138.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KRV16-X-PP-A

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    16 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1460 lbf
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête
  • CUP_NON
    4012802428070
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif