Motion
MCF 35 SX

McGill (RRX)
MCF 35 SX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 18 mm, diamètre de goujon 16 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00140633
N° MFRMCF 35 SX
Prix653.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 35 SX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 18 mm, diamètre de goujon 16 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00140633
N° MFRMCF 35 SX
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
Prix653.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCF-35SX
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC® Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    35
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3815 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6407 lbf
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 35 SX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166020095
  • CUP_NON
    726166020095
  • Poids
    0.48 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif