MCF 85 SX

McGill (RRX)
MCF 85 SX

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 85 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00140649
N° MFRMCF 85 SX
Prix3,915.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 85 SX

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau de 85 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00140649
N° MFRMCF 85 SX
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
Prix3,915.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCF-85SX

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    85 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    726166028039
  • Poids
    4.00 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif