Aperçu
Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM MCF 16 X
- Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau16
- Largeur du rouleau11 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon6 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM6X1
- Capacité de charge dynamique radiale1300 lbf
- Capacité de charge statique radiale528 lbf
- Rpm max.13000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 16 X
- Numéro CUP du fabricant726166014117
- CUP_NON726166014117
- Poids0.06 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité