Motion
MCRV-16-C
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI00140657
N° MFRMCRV-16-C
Prix89.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 16 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 6 mm
N° D’ARTICLE MI00140657
N° MFRMCRV-16-C
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
Prix89.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-16-C CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    3800 N
  • Diamètre du rouleau
    16 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Diamètre du goujon
    6 mm
  • Capacité de charge statique
    3750 N
  • Longueur du filetage
    8 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 1 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif