Aperçu
- Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau19
- Largeur du rouleau11 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon8 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM8x1.25
- Capacité de charge dynamique radiale1500 lbf
- Capacité de charge statique radiale1147 lbf
- Rpm max.10500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 19 X
- Numéro CUP du fabricant726166015039
- CUP_NON726166015039
- Poids0.09 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables