Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCF-26X
- Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau26
- Largeur du rouleau12 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon10 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM10x1
- Capacité de charge dynamique radiale1765 lbf
- Capacité de charge statique radiale2338 lbf
- Rpm max.9000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 26 X
- Numéro CUP du fabricant726166017101
- CUP_NON726166017101
- Poids0.17 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité