Motion
MCF 62 X

McGill (RRX)
MCF 62 X

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 62 , largeur de rouleau 29 mm, diamètre de goujon 24 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00140678
N° MFRMCF 62 X
Prix2,187.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 62 X

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 62 , largeur de rouleau 29 mm, diamètre de goujon 24 mm, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00140678
N° MFRMCF 62 X
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
Prix2,187.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCF-62X
  • Suiveur de came de type montant métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    62
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14703 lbf
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 62 X
  • Numéro CUP du fabricant
    726166024659
  • CUP_NON
    726166024659
  • Poids
    2.07 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif