Aperçu
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge dynamique3800 N
- Diamètre du rouleau16 mm
- Largeur du rouleau6 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon6 mm
- Capacité de charge statique3750 N
- Type de goujonUne seule rangée
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage8 mm
- Taille du filetageM6x1
- Capacité de charge dynamique radiale3800 lbf
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du filetage mâle8
- SérieMCR
- Numéro de pièce OEMMCR-16
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMCR-16
- Numéro CUP du fabricant651041050907
- CUP_NON651041050907
- Poids0.0440528634361234 lb
- Nombre de lignes1
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Renseignements générauxSuiveur de came de type goujon métrique diamètre extérieur de l'aiguille trou de fente du rouleau à aiguille
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les pièces de rechange de Smith Bearing Waste and RefusePièces de rechange
Voir la documentation
Dépliant de l’industrie de la toiture à roulements SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur les plateformes de levage à roulement SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur l’équipement de soutien général des roulements SmithROULEMENT SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur les rouleaux de chaîne personnalisés à roulement Smith
Rouleaux hors-bord SMITH-TRAX
Dépliant sur les applications aérospatiales et industrielles de Smith Bearing
Smith Bearing a été un chef de file dans la conception et la fabrication de roulements spécialisés pour les exigences uniques des moteurs à réaction