Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillée) Éléments de roulement d’aiguille trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau32
- Largeur du rouleau14 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon12 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM12x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale2460 lbf
- Capacité de charge statique radiale1810 lbf
- Rpm max.9600 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 32
- Numéro CUP du fabricant726166019594
- CUP_NON726166019594
- Poids0.29 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables