Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillée) Éléments de roulement d’aiguille trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau35
- Largeur du rouleau18 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon16 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM16x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale2460 lbf
- Capacité de charge statique radiale3575 lbf
- Rpm max.6300 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 35
- Numéro CUP du fabricant726166020323
- CUP_NON726166020323
- Poids0.49 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables