Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillée) Éléments de roulement d’aiguille trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau52
- Largeur du rouleau24 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon20 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM20x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale3991 lbf
- Capacité de charge statique radiale6700 lbf
- Rpm max.3900 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 52
- Numéro CUP du fabricant726166023959
- CUP_NON726166023959
- Poids1.20 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables