MCR-19-C
Suiveur de came sérigraphié - série MCR, diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm
N° D’ARTICLE MI00140710
N° MFRMCR-19-C
Prix96.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came sérigraphié - série MCR, diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm
N° D’ARTICLE MI00140710
N° MFRMCR-19-C
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
Prix96.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-19-C CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    4250 N
  • Diamètre du rouleau
    19 mm
  • Largeur du rouleau
    11 mm
  • Diamètre du goujon
    8 mm
  • Capacité de charge statique
    4600 N
  • Longueur du filetage
    10 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 1.25 mm
  • Série
    MCR
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif