Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Trou d’encoche Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau35
- Largeur du rouleau18 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon16 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM16x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale2448 lbf
- Capacité de charge statique radiale3575 lbf
- Rpm max.6300 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 35 X
- Numéro CUP du fabricant726166020385
- CUP_NON726166020385
- Poids0.89 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables