MCR-35-C
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm
N° D’ARTICLE MI00140720
N° MFRMCR-35-C
Prix152.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm
N° D’ARTICLE MI00140720
N° MFRMCR-35-C
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
Prix152.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-35-C CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    12900 N
  • Diamètre du rouleau
    35 mm
  • Largeur du rouleau
    18 mm
  • Diamètre du goujon
    16 mm
  • Capacité de charge statique
    19000 N
  • Longueur du filetage
    17 mm
  • Taille du filetage
    M16 x 1.5 mm
  • Série
    MCR
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif