MCR-40-C
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00140723
N° MFRMCR-40-C
Prix178.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00140723
N° MFRMCR-40-C
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
Prix178.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-40-C CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    14200 N
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    20 mm
  • Diamètre du goujon
    18 mm
  • Capacité de charge statique
    20400 N
  • Longueur du filetage
    19 mm
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5 mm
  • Série
    MCR
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif