NATV12-X-PP

INA (Schaeffler)
NATV12-X-PP

Rouleau à fourche plate - 32 mm de diamètre, 12 mm d’alésage, 14 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00140736
N° MFRNATV12-X-PP
Prix124.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NATV12-X-PP

Rouleau à fourche plate - 32 mm de diamètre, 12 mm d’alésage, 14 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00140736
N° MFRNATV12-X-PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATV12-X-PP-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4012802414868
  • Poids
    0.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif