Motion
MCYR 17 SX

McGill (RRX)
MCYR 17 SX

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 17 mm d’alésage, 40 mm de largeur, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140742
N° MFRMCYR 17 SX
Prix203.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYR 17 SX

Rouleau à fourche plate - 40 mm de diamètre, 17 mm d’alésage, 40 mm de largeur, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140742
N° MFRMCYR 17 SX
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
Prix203.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYR-17SX
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Largeur du rouleau
    40 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    7239 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYR 17 SX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166053284
  • CUP_NON
    726166053284
  • Poids
    0.33 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif