Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau62 mm
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Largeur du rouleau62 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale29 mm
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge statique radiale20009 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.1700 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYR 30 SX
- Numéro CUP du fabricant726166054366
- CUP_NON726166054366
- Poids1.06 lb