Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYR-35SX
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau72 mm
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Largeur du rouleau72 mm
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Largeur totale29 mm
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale10650 lbf
- Capacité de charge statique radiale22480 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.1500 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité2.0470 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYR 35 SX
- Numéro CUP du fabricant726166054724
- CUP_NON726166054724
- Poids1.81 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité