NATV40-X-PP

INA (Schaeffler)
NATV40-X-PP

Rouleau à fourche plate - 80 mm de diamètre, 40 mm d’alésage, 30 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00140752
N° MFRNATV40-X-PP
Prix383.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NATV40-X-PP

Rouleau à fourche plate - 80 mm de diamètre, 40 mm d’alésage, 30 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00140752
N° MFRNATV40-X-PP
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
Prix383.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATV40-X-PP-A

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur du rouleau
    30 mm
  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4054364121259
  • Poids
    2.09 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif