MCYR 50 SX

McGill (RRX)
MCYR 50 SX

Rouleau à fourche plate - 90 mm de diamètre, 50 mm d’alésage, 90 mm de largeur, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140757
N° MFRMCYR 50 SX
Prix632.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYR 50 SX

Rouleau à fourche plate - 90 mm de diamètre, 50 mm d’alésage, 90 mm de largeur, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00140757
N° MFRMCYR 50 SX
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
Prix632.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM MCYR-50SX
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Éléments roulants à aiguilles
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur du rouleau
    90 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    33273 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYR 50 SX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166055844
  • CUP_NON
    726166055844
  • Poids
    2.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif