Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement14 °
- Type de filUNF-3A-LH
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale4218 lbf
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.4370 po
- Diamètre de la bille0.8125 po
- Hauteur totale2.6875 po
- SérieKo
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029029448
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.16 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage7/16-20