Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.1900 po
- Taille du filetage de la tige10-32
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement13 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale1531 lbf
- Diamètre de la tête0.6250 po
- Largeur de la tête0.2500 po
- Hauteur totale1.3745 po
- SérieKG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029030291
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.038 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage10-32