Motion
KB-24Z-1
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.5000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/2-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00140816
N° MFRKB-24Z-1
Prix403.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée mâle gauche - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.5000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/2-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00140816
N° MFRKB-24Z-1
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
Votre prix403.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KB-24Z-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/2-12
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    6.5 o
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    64770 lbf
  • Diamètre de la tête
    3.5000 po
  • Largeur de la tête
    1.125 po
  • Hauteur totale
    7.1250 po
  • Série
    Ko
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029029288
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    4.75 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1-1/2-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif