Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Taille du filetage de la tige2-12
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement6 o
- Type de filUN-3A-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier 52100
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale153528 lbf
- Diamètre de la tête5.0100 po
- Largeur de la tête1.5000 po
- Hauteur totale10.5050 po
- SérieKo
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029029325
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids14.25 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage2-12